Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, MS vern., IG/IG, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115712
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     334.03-E
EAN/GTIN:
     4047322074230
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 3/8, DN 10, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 barÄußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebsdruck max.:
25 bar
Gewinde:
G 3/8
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
10
L:
40,0 mm
A:
75,0 mm
B:
37,0 mm
C Ø:
10,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.