Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe »value line«, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115662
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.21/N-E
EAN/GTIN:
     4047322184212
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe »value line«, G 1/8, SW 14, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G 1/8
L1:
15,0 mm
SW:
14 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe messing g 1/8, messing muffe, gewinde muffe g 1/8", Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Muffe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.