| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115526 Herst.-Nr.: 233.05-N-E EAN/GTIN: 4047322184649 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 1/2, Innensechskant 10,0 mm, Betriebsdr. max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Dichtmaterial: | NBR (O-Ring) | Gewinde: | G 1/2 | L1: | 14,0 mm | L2: | 10,0 mm | Innen-Sechskant: | 10 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, riegler verschlussstopfen, verschluss stopfen, verschlussstopfen 60bar, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen |
| | |
| |