Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole ohne Düse, Alu-Druckguss vern., Nippel NW 7,2 - 7,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114335
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     22 K-KD
EAN/GTIN:
     4047322247627
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Material:
Aluminium-Druckguss vernickelt
Anschlussgewinde:
G 1/4
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Düsenart:
Ohne Düse
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, abblashahn riegler, düse ausblaspistole, Druckluftblaspistolen, Alu Ausblaspistolen, Ausblaspistolen, Blaspistole ohne Düse, Blaspistolen ohne Düse
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,94*
Zubehör
Riegler
106/6
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
107/6
ab € 6,48*
Zubehör
Riegler
22.101
ab € 19,45*
Zubehör
Riegler
22.102
ab € 19,42*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
22.403
ab € 38,27*
Zubehör
Riegler
22.401
ab € 33,61*
Zubehör
Riegler
22.402
ab € 41,12*
Zubehör
Riegler
22.208
ab € 6,01*
Zubehör
Riegler
22.201
ab € 16,36*
Zubehör
Riegler
22.206
ab € 8,20*
Zubehör
Riegler
22.202-2
ab € 20,23*
Zubehör
Riegler
22.203
ab € 10,82*
Zubehör
Riegler
22.205
ab € 7,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.