Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus PTFE, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114111
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.42
EAN/GTIN:
     4047322066891
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Dichtring aus PTFE, Temperatur max. 260 °C, für Gewinde G 1/4, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
SCIP Meldungsnummer RIEGLER:
keine SCIP Nr. vorhanden
Anteil SVHC Stoff in SCIP:
kein SVHC Stoff enthalten
Materialkennung:
keine
Ursprungsland:
DE
für Gewinde:
G 1/4
D:
13,2 mm
D1:
18,0 mm
H:
1,5 mm
Material:
PTFE
Temperaturbereich max.:
260 °C
Weitere Suchbegriffe: dichtring ptfe, dichtring, riegler dichtring, Dichtring aus PTFE, Teflon-Dichtringe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.