Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus Kupfer, für Gewinde G 1, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114108
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.36
EAN/GTIN:
     4047322066860
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
Dichtring aus Kupfer, Temperatur max. 250°C, für Gewinde G 1, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
SCIP Meldungsnummer RIEGLER:
keine SCIP Nr. vorhanden
Anteil SVHC Stoff in SCIP:
kein SVHC Stoff enthalten
Materialkennung:
CW024A
Ursprungsland:
DE
für Gewinde:
G 1
D:
33,3 mm
D1:
38,9 mm
H:
2,0 mm
Material:
Kupfer
Temperaturbereich max.:
250 °C
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, riegler dichtring, dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Dichtring aus Kupfer, Kupferdichtringe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,435*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.