Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring aus Vulkanfiber, für Gewinde G 1/8, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114082
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.01
EAN/GTIN:
     4047322066594
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Vulkanfiberdichtring
Dichtring aus Vulkanfiber, Temperatur max. 75 °C, für Gewinde G 1/8, rot, hart, VPE 100 Stk.
Weitere Informationen:
SCIP Meldungsnummer RIEGLER:
keine SCIP Nr. vorhanden
Anteil SVHC Stoff in SCIP:
kein SVHC Stoff enthalten
Materialkennung:
keine
Ursprungsland:
DE
für Gewinde:
G 1/8
D:
10,0 mm
D1:
13,0 mm
H:
1,5 mm
Material:
Vulkanfiber
Temperaturbereich max.:
105 °C
Weitere Suchbegriffe: Vulkanfiberdichtung, riegler dichtring, dichtring, anschlussgewinde dichtringe, Fiber-Dichtungen, Vulkanfiber-Dichtungen, Dichtring aus Vulkanfiber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1257*
€ 0,1496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.