Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubstutzen, MS, 3/4 BSPT, f. Rohr Außen-ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114070
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     83.034-22
EAN/GTIN:
     4047322204170
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubstutzen aus Messing, 3/4 BSPT, für Rohr Außen-ø 22 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
68,0 mm
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Gewinde:
3/4 BSPT
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
ES
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.