Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubstutzen, MS, 1/2 BSPT, f. Rohr Außen-ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114069
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     83.012-15
EAN/GTIN:
     4047322204163
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubstutzen aus Messing, 1/2 BSPT, für Rohr Außen-ø 15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
60,0 mm
für Rohr-Außen-Ø:
15 mm
Gewinde:
1/2 BSPT
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
ES
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.