Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider, »speedfit«, für Rohr Außen-ø 28 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114066
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     81.028
EAN/GTIN:
     4047322204095
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Rundrohr (Halbzeuge)
Wasserabscheider
Wasserabscheider, Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 28 mm, MessingVerhindert das Eindringen von Wasser in die Stichleitungen, in Verbindung mit T-Verbinder (POM).Dieser Einsatz wird in das Kunststoffrohr gesteckt, das Rohr dann in den T-Verbinder eingesteckt.Durch eine Viertel-Drehung der Schraubkappe erfolgt doppelte Sicherung des Haltesystems!
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
24,8 mm
für Rohr-Außen-Ø:
28 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: rundrohr (halbzeuge) messing, rundrohr (halbzeuge), riegler pneumatik t-stück, Wasserabschneider, speedfit, Abschneider
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.