Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 6x4, Rollenlänge 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113791
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     191/3
EAN/GTIN:
     4047322280990
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
PVC-Schlauch, glasklar, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x4, PN kurzzeitig belastbar bei 20 °C max. 7,5 bar, Rollenlänge 100 mPVC-Schlauch in Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011.Einzigartig in seiner Vielfältigkeit zum drucklosen Durchleiten verschiedenster Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Saft, Mineralwasser, alkoholhaltige Flüssigkeiten (bis 50 % vol. bei 40 °C), Milchprodukte, verdünnte Laugen und Säuren.Vorteile dieses Schlauchs: - gut sichtbare Medienführung- sehr flexibel- gute Medienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Rollenlänge:
100 m
Betr.druck kurz belastbar bei 20 °C (Höchstdruck):
7,5 bar
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: pvc-schlauch riegler, pvc schlauch, pumpenschlauch transparent, PVC-Schläuche, Schläuche, Schlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,66*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,52*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,68*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.