Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
PVC-Gewebeschlauch-Set, Schnellverschl.kpl., Schlauch-ø 12x6, 25m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-113751
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
DSK6-25
EAN/GTIN:
4047322401852
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC-Gewebeschlauch-Set, Schnellverschlusskupplung, Betriebstemp. max. 60 °C, Schlauch-ø 12x6, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 25 mFlexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig. Konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
15 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Schlauchlänge:
25 m
Ursprungsland:
DE
... >
Schläuche
>
PVC-Gewebeschläuche
>
PVC-Druckluftschlauch-Set
Weitere Suchbegriffe:
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PVC-Gewebeschlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
Schlauch, abriebfest
,
abriebfester Schlauch
,
Gewindetülle
,
Schlauchgewindetülle
,
Schlauchnippel
,
Schlauchtülle
,
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
riegler druckluftschlauch
,
druckluftschlauch
,
pvc druckluftschlauch
,
Gewebeschlauch Set
,
Gewebeschläuche
,
Druckluftschlauch-Set
,
Druckluftschläuche
,
Schläuche
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,00102* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 10
Riegler
243.352
ab € 0,64*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 13
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 8
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, Tülle LW 9
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS blank, für Schlauch 10x8
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Einsteckwinkel für Kuppl. NW 7,2-7,8, MS vern., für Schlauch 8x6
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, für Schlauch 10x8
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS blank, für Schlauch 12x9
Riegler
243.219
ab € 2,24*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 AG
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/2 IG
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 AG
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 IG
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/8 AG
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/8 IG
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 3/8 AG
Riegler
243.51
ab € 0,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen