Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer mit Granulatfüllung, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113381
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     577-6
EAN/GTIN:
     4047322273527
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Kunststoff-Schalldämpfer mit Granulatfüllung, G 1, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °CMit Granulatfüllung, selbstreinigend.Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen.Höhere Abblaseleistung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Geräuschpegel bei 6 bar:
90 dB
Geräuschpegel bei 4 bar:
85 dB
Gewinde:
G 1
A:
16,0 mm
B:
110,5 mm
C:
48,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer mit Granulatfüllung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.