Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1, 0 - 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113352
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     568-6
EAN/GTIN:
     4047322368896
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CZur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Geräuschpegel bei 6 bar:
71-108 dB
Gewinde:
G 1
A:
15,0 mm
B:
75,0 mm
C:
26,5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer sinterbronze, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
569-6
ab € 5,50*
Ähnlich
Riegler
567-6/M
ab € 5,86*
Ähnlich
Riegler
567-6
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.