Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter M14x1,5, Rohr-Außen-Ø 8 mm, SW1 17, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112243
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 406
EAN/GTIN:
     4047322167970
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
überwurfmutter m14x1,5
zinkrohr
Überwurfmutter, M14x1,5, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, Stahl verzinktÜberwurfmutter, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M14x1,5
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
14,0 mm
SW 1:
17 mm
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler überwurfmutter, Muttern, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.