| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112092 Herst.-Nr.: V 544 EAN/GTIN: 4047322211819 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 64,0 mm | L2: | 29,5 mm | SW 1: | 22 mm | SW 2: | 17 mm | Mutter-Innengewinde: | M18x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, Zinkrohr, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück m18 x 1,5, Einstellbare T-Verschraubung, Einstellbare T-Verschraubungen, T-Verschraubung, T-Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |