| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111986 Herst.-Nr.: N 69 EAN/GTIN: 4047322162722 |
| | |
|
| | |
| Manometerverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, SW 24, SW1 22, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/2 | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 39,5 mm | SW: | 24 mm | SW 1: | 22 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Manometerschneidringverschraubung, Manometerverschraubung, Verschraubung Manometer, riegler manometerverschraubung, verschraubung manometer, Verschraubung, Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |