|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7097-111329 Herst.-Nr.: DTB 300 EAN/GTIN: 4047322217460 |
| | |
|
|  |  |
 | Sortimentsbox Messingdrehteile, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus unserem Messingdrehteile-Programm. Insgesamt 35 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 21 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.Bestückung:30 Einschraubschlauchtüllen G 1/4-6, G 1/4-9, G 3/8-6, G 3/8-9, G 1/2-9, G 1/2-1338 Doppelnippel G 1/8 x G 1/8, G 1/8 x G 1/4, G 1/4 x G 1/4, G 1/4 x G 3/8, G 3/8 x G 3/8, G 3/8 x G 1/2, G 1/2 x G 1/2, G 1/2 x G 3/419 Reduziernippel G 1/4 a. x G 1/8 i., G 3/8 a. x G 1/4 i., G 1/2 a. x G 3/8 i., G 3/4 a. x G 1/2 i.18 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/220 Verschlussschrauben G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/215 Doppelschlauchtüllen 6, 9, 13 mm20 Gegenmuttern G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/21 Gewindekleber 10 ml1 PTFE-Dichtband Weitere Informationen:  |  | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Messing CW614N | Beschreibung: | Sortimentsbox Messingdrehteile | Ursprungsland: | CN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, reduziernippel messing, reduzierdoppelnippel, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Standardverschraubungen, Sortimentsbox Messingdrehteile |
|  |  |
| |