| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110966 Herst.-Nr.: 32.241 EAN/GTIN: 4047322072878 |
| | |
|
| | |
| T-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 14, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 90 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Polyamid (PA 6) | Gewinde: | R 1/4 | für Schlauch: | LW 4 mm | L1: | 42,0 mm | L2: | 23,0 mm | SW: | 14 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Doppelnippel, Hydraulik T-Stück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-evs g1/4, t verbindungsstück, riegler t-einschraubverschraubung, T-Einschraubstutzen, Einschraubstutze, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |