| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110675 Herst.-Nr.: 11.0421 ES EAN/GTIN: 4047322013789 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 19, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 3/8 | für Schlauch: | 10/8 mm | L1: | 35,0 mm | SW: | 19 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |