| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110609 Herst.-Nr.: 14.800-12 EAN/GTIN: 4047322027069 |
| | |
|
| | |
| T-Verbinder, für Schlauch 12/10 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 300 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | für Schlauch: | 12/10 mm | L1: | 62,0 mm | SW: | 17 mm | O-Ring: | ohne | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, verbindung t-form, T-Verbinder, Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| |