Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-109907
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PIB 100
EAN/GTIN:
     4047322187459
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Druckluft T-Stück
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«. Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet. Bestückung: 40 gerade Steckverschraubungen G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8 30 drehbare L-Steckverschraubungen G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8 25 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm 15 gerade Steckverbindungen, reduzierend 6/4 • 8/6 • 10/8 10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm 20 T-Verbinder 4, 6, 8 mm 9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 6/8 • 6/10 • 8/10 10 Verschlussstecker 6, 8 mm 10 Muffen G 1/8 • G 1/4 • G 3/8 1 PTFE-Dichtband 1 Schlauchabschneider
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Beschreibung:
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, riegler magnetventil, elektromagnetventil, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Steckanschluss-Sortimente, Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.