Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkige Saugplattenaufhängung »flexolink« G 1/4 IG, M10x1,25 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108545
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FLK 1410
EAN/GTIN:
     4047322200646
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Saugerhalter
Sauggreiferbefestigung
Vakuumsaugerhalter
saugerhalter 1/4 "
Gelenkige Saugplattenaufhängung »flexolink«, G 1/4 IG, M10x1,25 AG, Stahl/Gummi, Winkel 12°, Biegemoment 8 NFlexible Sauggreiferbefestigung Ermöglicht durch die allseitig schwenkbare Ausführung eine bessere Anpassung des Sauggreifers an das Werkstück. Vorteile:
  • sehr gute Anpassung an schiefe Werkstück-Oberflächen
  • automatische Rückstellung in die Ausgangslage
  • vakuumdichte Ausführung mit integrierter Sicherung gegen Beschädigung
Anwendungsbereich:
  • zur Handhabung von schrägen Werkstücken mittels großflächiger Sauggreifer
  • Handhabung von großen Platten die nach dem Anheben durchhängen können
  • in Kombination mit Federstößeln zur Kompensation von Höhendifferenzen und Unebenheiten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Gummi
L1:
10,5 mm
L2:
8,0 mm
SW:
17 mm
H:
27,0 mm
Gewinde 1:
G 1/4 IG
Gewinde 2:
M10x1,25 AG
Gewicht:
26,0 g
Winkel:
12 °
Biegemoment:
8 N
Vertikalbelastung:
500 N
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gelenkige Saugplattenaufhängung, Saugplattenaufhängung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.