Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstössel, Saugeranschluss G 1/4 AG, Federweg 75,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108544
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FS 1418-75
EAN/GTIN:
     4047322200813
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel g1/4
federstößel
Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss G 1/4 AG, G 1/8 IG, Federweg 75,0 mm, Betriebstemperatur 0 °C bis 80 °CFür alle runden und ovalen Sauggreifer unseres Lieferprogramms verwendbar. Anwendungsbereich:
  • Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken, sehr sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
Ausführung:
  • Federstößel mit hochfester Stange aus Stahl, Führungshülse und unterer Dämpfungsfeder
  • Stößelstange mit integrierter Vakuumführung
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Länge:
154,0 mm
Saugeranschluss:
G 1/4 AG
Vakuumanschluss:
G 1/8 IG
Gewicht:
190,0 g
Federkraft:
15,2 N
Federweg:
75 mm
Horizontalbelastung:
340 N
Federvorspannung:
5,38 N
Vertikalbelastung:
2400 N
Federrate:
0,262 N/mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Federstössel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.