Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstössel, Saugeranschluss G 1/8 AG, Federweg 15,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108539
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FS 1818-15
EAN/GTIN:
     4047322200844
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel g 1/8"
federstößel
Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss G 1/8 AG, G 1/8 IG, Federweg 15,0 mm, Betriebstemperatur 0 °C bis 80 °CFür alle runden und ovalen Sauggreifer unseres Lieferprogramms verwendbar. Anwendungsbereich:
  • Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken, sehr sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
Ausführung:
  • Federstößel mit hochfester Stange aus Stahl, Führungshülse und unterer Dämpfungsfeder
  • Stößelstange mit integrierter Vakuumführung
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Länge:
80,0 mm
Saugeranschluss:
G 1/8 AG
Vakuumanschluss:
G 1/8 IG
Gewicht:
80,0 g
Federkraft:
5,19 N
Federweg:
15 mm
Horizontalbelastung:
385 N
Federvorspannung:
3,53 N
Vertikalbelastung:
3700 N
Federrate:
0,221 N/mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Federstössel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.