Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss M5 IG, Federweg 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108536
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FS 55-5
EAN/GTIN:
     4047322203418
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Federstößel
federstößel
Federstössel, Sauger-/Vakuumanschluss M5 Innengewinde, Federweg 5,0 mm, Betriebstemperatur 0 °C bis 80 °CFür alle runden und ovalen Sauggreifer unseres Lieferprogramms verwendbar. Anwendungsbereich:
  • Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte Blechteile)
  • Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken, sehr sanftes Aufsetzen ist gewährleistet
Ausführung:
  • Federstößel mit hochfester Stange aus Stahl, Führungshülse und unterer Dämpfungsfeder
  • Stößelstange mit integrierter Vakuumführung
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Länge:
41,2 mm
Saugeranschluss:
M5 IG
Vakuumanschluss:
M5 IG
Gewicht:
16,0 g
Federkraft:
4,57 N
Federweg:
5 mm
Horizontalbelastung:
132 N
Federvorspannung:
3,3 N
Vertikalbelastung:
1500 N
Federrate:
0,508 N/mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Federstössel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.