Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktejektor »CP« Luftsparregelung, Düsengröße 1,5 mm, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108403
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CP 151
EAN/GTIN:
     4047322201704
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Kompaktejektor »CP« digitaler Vakuumschalter, Luftsparregelung, Düsengröße 1,5 mm, NC, Druckluft-/Vakuumanschluss G 1/8 IG. Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet. Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
  • Vakuum-Erzeuger mit integrierter Ventiltechnik und Systemüberwachung
  • Steuerung von Saugern und Abblasen ohne externe Ventile möglich
  • optimierter Luftverbrauch durch fein abgestimmtes Saugvermögen
  • minimierte Energiekosten im Dauerbetrieb durch optimale Luftsparregelung
  • komfortable Einstellung über Folientastatur und Anzeige über LED möglich
Anwendungsbereich:Handhabung von luftdichten oder leicht porösen Werkstücken invollautomatischen Handhabungsanlagen, z. B. in den Bereichen Robotik,Automobilbau, Verpackungstechnik, Elektronik, Elektrotechnik,Blechverarbeitung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
5 bar
Grundkörper:
Aluminium eloxiert
Integriert:
Abblasventil NC, Filter, Schalldämpfer, Rückschlagventil
Düsengröße:
1,5 mm
Druckluftanschluss:
G 1/8 IG
Vakuumanschluss:
G 1/8 IG
Saugvermögen max.:
65 l/min
Luftverbrauch Saugen:
117 l/min
Ruhestellung Saugventil:
NC
Länge:
72,0 mm
Breite:
20,0 mm
Höhe:
164,0 mm
Gewicht:
275,0 g
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Vakuumschalter, vakuumschalter, Kompaktejektor, Ejektor mit Luftsparregelung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 835,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,18*
€ 993,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,14*
€ 985,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,25*
€ 954,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,06*
€ 770,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ASK 31
€ 22,95*
Zubehör
Riegler
ASK 3001
€ 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.