Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundejektor SBP-C, Abblasventil, Schalldämpfer, Düsengröße 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108390
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SBPC 15
EAN/GTIN:
     4047322198882
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Ersatzschalldämpfer Vakuumejektor
Ersatzschalldämpfer Vakuumerzeuger
Schalldämpfer Vakuumejektor
Grundejektor »SBP-C«, Abblasventil, Schalldämpfer, Düsengröße 1,5 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 6/8 mm, NORein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
  • Vakuumerzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen, mit hohem maximalem Vakuumniveau (85% Vakuum)
  • Anschluss von Druckluft und Vakuum über push-in Verbinder
  • Basisgehäuse mit Anschlussmöglichkeit für Vakuumschalter
  • max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
  • minimale Baugröße, geringes Gewicht
  • feine Leistungsabstufung für optimierten Luftverbrauch
Anwendungsbereich:
  • universelle Einsatzmöglichkeiten bei Handlingssystemen mit höchster Dynamik
  • Handhabung von unterschiedlichsten, dichten Bauteilen
  • Einsatz in Vereinzelungssystemen mit beengten Platzverhältnissen
  • Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale und dezentrale Einzelansteuerung von Sauggreifern
Weitere Informationen:
Grundkörper:
schlagfester Kunststoff
Schalldämpfer:
Kunststoff
Düsengröße:
1,5 mm
Anschluss:
push in-Steckverbinder
Druckluftanschluss:
6 mm
Vakuumanschluss:
8 mm
Düsensystem:
Messing
Ruhestellung Saugventil:
NO
Länge:
142,0 mm
Breite:
15,0 mm
Höhe:
50,0 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SBP 769
ab € 7,11*
Zubehör
Riegler
SBP 511
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.