Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundejektor »SBP«, Schalldämpfer, Düsengröße 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108378
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SBP 05
EAN/GTIN:
     4047322206389
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Ersatzschalldämpfer Vakuumejektor
Ersatzschalldämpfer Vakuumerzeuger
Schalldämpfer Vakuumejektor
Grundejektor »SBP«, hoher Unterdruck, Schalldämpfer, Düsengröße 0,5 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 4 mm, PN max. 4,5 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
  • Vakuumerzeuger ohne Ventilsteuerung und ohne Systemüberwachung mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum)
  • absolut verschleiß- und wartungsfrei, keine beweglichen Teile
  • max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
  • minimale Baugröße, geringes Gewicht
  • für die dezentrale Vakuumversorgung bei hochdynamischen Prozessen
Anwendungsbereich:Für den universellen Einsatz in leichtbauenden Greifsystemen, zur Handhabung von dichten Werkstücken, sowie für automatisierte Vereinzelungssysteme, z. B. in der Kunststoff-, Elektronik- oder Verpackungsindustrie.Ideal geeignet auch für die Verwendung in Form von Ejektorenblöcken zurdezentralen Ansteuerung von Sauggreifern.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
4,5 bar
Gehäuse:
Kunststoff (schlagfest)
Schalldämpfer:
Kunststoff
Düsengröße:
0,5 mm
Anschluss:
push in-Steckverbinder
Druckluftanschluss:
4 mm
Vakuumanschluss:
4 mm
Evakuierungsgrad:
85 %
Saugvermögen max.:
8 l/min
Luftverbrauch Saugen:
14 l/min
Länge:
71,0 mm
Breite:
10,0 mm
Höhe:
28,0 mm
Gewicht:
7,5 g
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SBP 769
ab € 7,12*
Zubehör
Riegler
SBP 511
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.