Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel mit Druckeliminator, Serie A, NW 13, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107725
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     242.61 A
EAN/GTIN:
     4047322057066
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftstecknippel
Stecknippel mit Druckeliminator, Serie A, NW 13, Stahl geh., verzinkt, G 1/2 IG, PN max. 250 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
27 mm
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Kugel:
rostfreier Stahl
Feder:
rostfreier Stahl
Ventil:
Messing hartgezogen
Entriegelungshülse:
Messing vernickelt
Länge:
41,0 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckminderer riegler, druckminderer, Stecknippel, Stecknippel mit Druckeliminator, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
242.91
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.