Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107708
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.61
EAN/GTIN:
     4047322061476
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
hydraulik verschlussnippel
Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4,3, Betriebsdr. max. 250 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8 IG
SW:
14 mm
NW:
4,3
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Feder:
Edelstahl 1.4310
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Länge:
29,5 mm
Durchfluss (Luft):
440 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verschlussnippel, Verschlussnippel beidseitig absperrend, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.