Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, MS blank, G 3/4 IG NW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107697
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.05
EAN/GTIN:
     4047322061315
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
riegler hydraulikkupplung
Hydraulikkupplung beidseitig absperrend, Messing blank, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdruck max. 100 bar, Temp. -20°C bis 100°CBeidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B.Einsatzgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/4 IG
SW:
34 mm
NW:
13
Betriebsdruck max.:
100 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing blank
Ventil:
Messing blank
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Länge:
96,0 mm
Durchfluss (Luft):
4500 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 3/4", Druckluftkupplungen, Hochdruckkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Hydraulikkupplung beidseitig absperrend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
246.55
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.