Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel f. Kuppl. NW7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 AG, 0-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-4163000323
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.50 ST
EAN/GTIN:
     4047322060035
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
G 1/4 AG
Länge:
32,0 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
300
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,54*
2 Tage
400
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,57*
2 Tage
400
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,62*
8 Tage
2157
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 1,88*
6 Tage
400
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.