Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107274
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DW 267-K
EAN/GTIN:
     4047322368230
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/2 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
bestehend aus Verteiler:
2 x G 1/2 IG
Kupplungen:
NW 7,2, Messing blank, G 1/2 AG
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
Industrieklebstoff, mittelfest
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Sicherung:
Industrieklebstoff, mittelfest
Breite:
45,0 mm
Höhe:
46,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Deckenwinkel, Wandscheibe, schnellkupplung messing 1/2 zoll, druckluftverteiler, druckluftverteiler mit kupplung, Winkel, Winkel mit Kupplung, Winkel mit Schnellverschlusskupplung, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW 7, Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.