Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing blank, G 1/8 AG, SW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107084
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.09/7
EAN/GTIN:
     4047322058230
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing blank, G 1/8 AG, SW 11, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
2,7
Anschluss:
G 1/8 AG
Länge:
20,0 mm
SW:
11 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, Nippel für Kupplungen, Nippel, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.09/7-N
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.