Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »lineonline«, G 1/4 (Ausgang), Schlauch-Ø 8 (Eingang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106751
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     422.014-8
EAN/GTIN:
     4047322085663
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Druckregler »lineonline«, Gewinde (Ausgang) - Schlauch (Eingang), G 1/4, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck 2 - 10 barBesonders geeignet für den Einsatz zwischen Ventil und Zylinder und als Druckregler in Sekundärzweigen des pneumatischen Systems. Der Regler ist mit einem Druckbegrenzungsventil für Überdruckablass gesichert.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch-Ø:
8 mm
A:
70,6 mm
B:
58,0 mm
I:
18,7 mm
Durchfluss bei 6,3 bar:
600 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, lineonline, Druckregler lineonline, Funktionsverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
4888-8
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.