Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Mini-Magnetventil direktgesteuert NO, 12 VDC, f.Gerätestecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106649
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1062.3
EAN/GTIN:
     4047322156578
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
3/2-Wege-Mini-Magnetventil direktgesteuert, NW 1,5 mm, NO, 12 VDC, für Gerätestecker, Druck 0 - 5 bar, Temp. -5 °C bis 45 °CDirekt gesteuerte 3/2-Wege-Magnetventile speziell für pneumatische Anwendungen.Diese Ventile sind in Flanschausführung und für die Montage auf Einzel- oder Reihengrundplatten konzipiert. Sie besitzen eine monostabile Hand-Not-Betätigung.Im Lieferumfang enthalten sind zwei Befestigungsschrauben und eine Flanschdichtung. Die Spulen sind um 180° drehbar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
5 bar
Temperaturbereich min.:
-5 °C
Temperaturbereich max.:
45 °C
Material:
Kunststoff
Dichtmaterial:
NBR, Edelstahl
Medium:
gefilterte, ungeölte Druckluft
Öffnungs- und Schließzeit:
10 - 12 ms (druckabhängig)
Spulenleistung:
2,5 W
Anschluss:
für Gerätestecker
Spannung:
12 V DC
Funktion:
3/2 NO
Platte Hand-Not-Betätigung:
schwarz
Breite:
15,0 mm
Höhe:
42,0 mm
Nenn-Ø:
1,5 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil 24vdc, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3/2-Wege-Mini-Magnetventile, Mini-Magnetventile, 3/2-Mini-Magnetventil, direktgesteuertes Mini-Magnetventil, Mini-Magnetventil, Mini Magnetventil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
1051.300
ab € 1,50*
Zubehör
Riegler
1099.10
ab € 31,91*
Zubehör
Riegler
1099.02
ab € 9,54*
Zubehör
Riegler
1099.03
ab € 11,96*
Zubehör
Riegler
1099.04
ab € 15,08*
Zubehör
Riegler
1099.05
ab € 18,19*
Zubehör
Riegler
1099.06
ab € 20,55*
Zubehör
Riegler
1099.07
ab € 23,27*
Zubehör
Riegler
1099.08
ab € 26,27*
Zubehör
Riegler
1099.09
ab € 29,58*
Zubehör
Riegler
1055.00
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.