Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, elektropneu., monostabil, G 3/8, NC, 230 V, 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106534
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.115-38
EAN/GTIN:
     4047322386074
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 3/8, NC, 230 V, 50 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 3/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Spannung:
230 V, 50 Hz
Durchfluss 1:
1560 Nl/min
Durchfluss 2:
2150 Nl/min
DN:
13,3
Symbol:
33
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Pneumatikventile, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
1920.9PL110
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PL.17
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PL.42
ab € 3,99*
Sonstiges
Riegler
1920.9PLV110
ab € 4,02*
Sonstiges
Riegler
1920.9PLV17
ab € 4,00*
Sonstiges
Riegler
1920.9PLV42
ab € 3,99*
Sonstiges
Riegler
1920.9PL2GD-EX
ab € 1,54*
Sonstiges
Riegler
1920.9P
ab € 0,90*
Sonstiges
Riegler
400-514-07
ab € 5,91*
Sonstiges
Riegler
400-517-07
ab € 5,92*
Sonstiges
Riegler
400-514-41
ab € 6,15*
Sonstiges
Riegler
400-517-41
ab € 5,92*
Sonstiges
Riegler
400-514-17
ab € 5,91*
Sonstiges
Riegler
400-517-17
ab € 5,91*
Sonstiges
Riegler
400-514-01
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.