Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/8, NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106488
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.101
EAN/GTIN:
     4047322097093
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil, pneumatisch, monostabil, Anschluss G 1/8, NO, Betriebsdr. Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,50 bar
Betriebsdruck max.:
10,0 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NO
Betätigung:
monostabil
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5,0
Symbol:
24
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, 3/2-Wege-mechanische Ventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.