Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, manuell, Druckknopf, NC, monostabil, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106417
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.201
EAN/GTIN:
     4047322205351
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
3/2-Wegeventil, manuell, Druckknopf, NC, monostabil, Anschluss G 1/8, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
400 Nl/min
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
550 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium
Symbol:
4
Scheibe:
rot/schwarz
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, 3/2-Wegeventil, Wegeventile, 3/2-Wege, Vakuumventile, 3/2-Wege-Handhebelventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Riegler
KDH-2B
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
KDH-2M
ab € 13,06*
Zubehör
Riegler
KDH-3B
ab € 13,09*
Zubehör
Riegler
KDH-3M
ab € 13,06*
Zubehör
Riegler
LDH-2B
ab € 13,68*
Zubehör
Riegler
LDH-2M
ab € 13,62*
Zubehör
Riegler
LDH-3B
ab € 13,74*
Zubehör
Riegler
LDH-3M
ab € 13,63*
Zubehör
Riegler
RPT-NR
ab € 17,02*
Zubehör
Riegler
RPT-M
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.