| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-103774 Herst.-Nr.: 250.33 EAN/GTIN: 4047322062947 |
| | |
|
| | |
| Muffen-Absperrschieber, ohne Spindelhub, Messing, Mediumstemperatur max. 120°C, G 3/8, DN 10, PN max. 16 barÖffnen / Schließen ohne Spindelhub Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Gehäuse: | Messing | Gewinde: | G 3/8 | DN: | 10 | Handrad: | Aluminium | Kopfstück: | Messing | Stopfbuchsmutter: | Messing | Spindel: | Messing | Schieberkeil: | Messing | L: | 41,0 mm | A: | 55,5 mm | B: | 86,0 mm | Anwendungsbereich: | nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Messing-Muffe, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrschieber pn16 2", messing muffe, messing-muffe 3/8", Absperrorgane, Handabsperrventile |
| | |
| |