Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-ES-Kugelhahn, elekt. Stellantr., 230 V AC, 50 Hz, Rp 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103710
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.3814R
EAN/GTIN:
     4047322339322
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
2-Wege-Edelstahlkugelhahn, elektr. Stellantrieb, 230 V AC, 50 Hz, Mediumstemp. -10 °C bis 200 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 63 barSpannungsbereich 230 VAC, 50 Hz bzw. 24 VDC.Reversierbarer elektrischer Drehantrieb.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
63 bar
Gehäuse:
Aluminium pulverbeschichtet
Material:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Stellungsanzeiger:
manuelle Handnotbetätigung
Kugeldichtung:
PTFE, glasfaserverstärkt
Schaltwellendichtung:
PTFE, glasfaserverstärkt
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Einschaltdauer:
30 %
Schutzart:
IP 68
Luftfeuchtigkeit:
30 % bis 95 %
Aufbauflansch:
ISO 5211
Baulänge:
DIN 3203 - M3
Gewinde:
Rp 1 1/2
DN:
40
Spannung:
230 VAC, 50 Hz
L:
120,0 mm
A:
153,0 mm
D:
29,0 mm
B:
165,5 mm
SW:
58 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn40 pn63, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn 230v, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Elektroantriebe für Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,11*
€ 590,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,70*
€ 567,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,76*
€ 553,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,63*
€ 527,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.