Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Messingkuha, elektr. Stellantr., 230 V AC, 50 Hz, Rp 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103698
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.1814R
EAN/GTIN:
     4047322339209
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
2-Wege-Messingkugelhahn, elektr. Stellantrieb, 230 V AC, 50 Hz, Betriebstemperatur -20°C bis 70°C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 25 barSpannungsbereich 230 VAC, 50 Hz bzw. 24 VDC.2-Wege-Hahn, voller Durchgang, für neutrale Gase und Flüssigkeiten.Reversierbarer elektrischer Drehantrieb.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium pulverbeschichtet
Material:
Messing vernickelt
Stellungsanzeiger:
manuelle Handnotbetätigung
Kugeldichtung:
PTFE, glasfaserverstärkt
Schaltwellendichtung:
FKM
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Einschaltdauer:
30 %
Schutzart:
IP 68
Luftfeuchtigkeit:
30 % bis 95 %
Aufbauflansch:
ISO 5211
Kugel:
Messing hartverchromt
Schaltwelle:
Messing hartverchromt
Gewinde:
Rp 1 1/2
DN:
40
Spannung:
230 VAC, 50 Hz
L:
120,0 mm
A:
153,0 mm
D:
36,0 mm
B:
188,0 mm
SW:
55 mm
PN:
25 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn pn25 dn40, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn 230v, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Elektroantriebe für Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Gas-Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,16*
€ 447,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.