Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Endlagen-Rückmeldung Typ SC-M 2 mit Mikroschalter, 250 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103691
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.930
EAN/GTIN:
     4047322078214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Endlagen-Rückmeldung Typ SC-M 2 mit Mikroschalter, 250 V AC, Wechselkontakt, Strombereich 16 A, IP 66, Temp. -20 °C bis 70 °C Robuste Ausführung in Aluminiumgehäuse - universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30 - höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände - weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU - leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke
Weitere Informationen:
Strombereich:
max. 5 A
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Spannungsbereich:
max. 250 V AC
Welle:
vernickelter Stahl
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss EN AB 46100 epoxidharz-pulverbeschichtet
Schaltfunktion:
Wechsler, versilberte Schaltkontakte
Schrauben:
Edelstahl
Schutzart:
EX TDA21 IP66/67 T 85 °C
Kabelverschraubung:
M20x1,5, bis zu vier Kabelverschraubungen möglich
Beschreibung:
Endlagen-Rückmeldung, Typ SC-M 2 - Mikroschalter
Ausführung:
mit Mikroschalter 2-fach
Hersteller:
RIEGLER
Typennummer:
350.930
Artikelnummer:
103691
EAN:
4047322078214
Kurztext:
<p>Endlagen-Rückmeldung Typ SC-M 2 mit Mikroschalter, 250 V
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter ip66, Endlagenrückmeldung für pneum. Drehantriebe, Endschalterboxen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.760
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.