Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenflansch-Absperrklappe pneu. Stellantrieb einfachw. DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103678
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.5100B
EAN/GTIN:
     4047322338981
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Zwischenflansch-Absperrklappe, pneumt. Stellantrieb, einfachwirkend, Betriebstemp. -15 °C bis 120 °C, DN 100, PN max. 16 barZwischenflansch-Absperrklappen mit pneumatischem Stellantrieb.Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung.Geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid.Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Steuerdruck min.:
5 bar
Steuerdruck max.:
5,5 bar
Gehäuse:
Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015
Schaltwelle:
SS416
DN:
100
Scheibe:
Edelstahl CF8M/1.4404
Schaltwellendichtung:
EPDM
Dichtmaterial:
EPDM
Dichtmaterial Antrieb:
NBR
Ausführung:
einfachwirkend - federschließend
Material Antrieb:
Aluminium eloxiert
Drehwinkel:
90 °
Ventiladapter:
serienmäßig vorhanden, Ansteuerung über 3/2-, 5/2-Wegeventil
B:
56,0 mm
H1:
102,0 mm
H2:
178,0 mm
H3:
348,0 mm
L:
163,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsabsperrklappe, Zwischenflansch-Klappe, Stellantrieb, absperrklappe dn 100 pn 16, absperrklappe dn 100, absperrklappe, Absperrorgane, Absperrklappen, Druckluftbetätigte Klappen, Pneumatisch betätigte Klappen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,43*
€ 505,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,71*
€ 485,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.