Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES-Kugelhahn, 3-tlg., Anschweißenden, f. Rohr-Außen-ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103461
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     391.07
EAN/GTIN:
     4047322081740
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn 3-tlg., Anschweißenden, voller Durchgang, Betriebstemp. -20°C bis 150°C, PN max. 63 bar, f. Rohr-Außen-ø 48 mm
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,5 mm
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung:
RPTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
RPTFE (15% glasfaserverstärkt)
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck:
max. 63 bar (temperaturabhängig)
ISO 5211:
F 05 / F 07
A:
182,0 mm
B:
110,0 mm
L:
125,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, edelstahlkugelhahn pn63, edelstahl kugelhahn, riegler edelstahlkugelhahn, Absperrhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Edelstahlkugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.