Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufhahn, Messing vernickelt, G 1 AG, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103419
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KAH.10
EAN/GTIN:
     4047322395151
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Kugelauslaufhahn, Messing vernickelt, Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C, G 1 AG, DN 25, PN max. 12 barMit Schlauchtülle.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt
Anschluss:
G 1 AG
Tüllenanschlussgewinde:
G 1 1/4
DN:
25
Dichtmaterial:
NBR
PN:
12 bar
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt
L:
158,0 mm
A:
88,5 mm
H:
126,0 mm
Anwendungsbereich:
Wasser, gasförmige und nicht aggressive Medien, Druckluft
für Schlauch:
LW 25 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.