Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, MS verchromt, G 3/8 IG, DN 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103368
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     382.03
EAN/GTIN:
     4047322397315
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Mini-Kugelhahn, T-Bohrung, Schalttafeleinbau, MS verchromt, Betriebstemp. -20°C bis 80°C, G 3/8 IG, DN 7, PN -0,99 - 20 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
-0,99 bar
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing verchromt
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Drehgriff:
PA 66 glasfaserverstärkt
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Anwendungsbereich:
Druckluft, Wasser, Öl
Gewinde:
G 3/8 IG
DN:
7
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
G:
19,0 mm
SW 1:
17 mm
H2:
19,5 mm
L:
42,0 mm
H1:
35,0 mm
SW 2:
21 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.