Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskuha, abschließbar, Entlüft. G 1/4, MS vern., Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103154
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     321.07
EAN/GTIN:
     4047322366236
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Sicherheitskugelhahn, abschließbar, Entlüftungsbohrung G 1/4, MS vern., Betriebstemp. max. 100 °C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 14 barSicherheitskugelhahn, zweiteilig, Messing vernickelt.Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen.Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsleitung ab und entlüftet den Anwendungsbereich.Abschließbarer Handhebel in geschlossener Stellung, dadurch hohe Manipulationssicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,3 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing hartverchromt
Gehäuse:
Messing vernickelt
Spindelabdichtung:
FKM
Handhebel:
Stahl - PVC überzogen
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1 1/4
Entlüftungsbohrung:
G 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach EN 10226
DN:
32
A:
157,0 mm
L:
93,0 mm
B:
80,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn32 riegler, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn32, Absperrhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne mit Entlüftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 38
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.