Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskugelhahn abschließbar o. Entlüftung., MS vern., Rp 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103145
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     320.06
EAN/GTIN:
     4047322246880
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Sicherheitskugelhahn, abschließbar, ohne Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 170°C, Rp 1, DN 25, PN max. 65 bar2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn aus Messing vernickelt.Der Kugelhahn ist manuell abschließbar. Voller Durchgang, schwere Ausführung.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,4 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
170 °C
Material:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Stahl - PVC überzogen
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach EN 10226
DN:
25
A:
120,0 mm
L:
90,5 mm
B:
57,0 mm
PN:
65 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhähne dn 25, heizungskugelhahn, riegler kugelhahn, Absperrhähne, Kugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 38
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.